ミニエアニッパー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57876964 品番NW3-20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
形状正刃 質量(g)220 幅(mm)28 奥行(mm)94.8 高さ(mm)70.8 動作引く(Max3mm) 切断能力(mm)ABS樹脂Φ2.8mm(6.15[[MM2]]) 使用空気圧力(MPa)0.39〜0.49刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。用途に合わせて様々なカットに対応することができます。 トラスコ品番198-4039

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする