※メイン画像

APS05-70 アルミ製単動油圧ポンプ 今野製作所(EAGLE) 57876998 APS05-70 アルミ製単動油圧ポンプ 今野製作所(EAGLE) 57876998 APS05-70 アルミ製単動油圧ポンプ 今野製作所(EAGLE) 57876998 APS05-70 アルミ製単動油圧ポンプ 今野製作所(EAGLE) 57876998

アルミ製単動油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57876998 品番 APS05-70
参考基準価格(税別)¥89,300 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。エアベントとオイルレベルゲージを一体化してポンプ上部に配置することで、オイル漏れのリスクを軽減しました。

有効油量(L)500 トラスコ品番215-6582 質量(kg)5 操作吐出量(mL)低圧:12.9、高圧:1 材質/仕上本体:アルミ 接続口径(Rc)2020/03/08 最高使用圧力(MPa)低圧:2、高圧:70

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする