イマーションスーツ 大型船舶用

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57879125 品番 NQ-CR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
付属品バディーライン、リフティングループ、呼笛、整備手順書、ジッパーワックス 性能保温:断熱型 サイズL 身長(cm)185 ウエスト(cm)115 型式承認番号4722号 浮力(kg)有する

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする