日本救命器具
日本救命器具の ウェーダー/レインウェア
イマーションスーツ 大型船舶用
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
57879134
品番
NQ-CR
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は109,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
付属品
バディーライン、リフティングループ、呼笛、整備手順書、ジッパーワックス
性能
保温:断熱型
サイズ
3L
身長(cm)
185
ウエスト(cm)
115
型式承認番号
4722号
浮力(kg)
有する