耐熱防護服 大型船舶用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57879159 品番 TN-6
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は219,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
質量(kg)5.33 サイズ3L サイズ(cm)長靴:28 身長(cm)185 ウエスト(cm)120 構成防護服本体、長靴、手袋、ヘルメット(フード、しころ付) 型式承認番号4396号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする