工業用スチールペイントNEO

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57879229 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

造船、橋梁、鉄工、自動車メーカー様をはじめ、各業界のお客様に広くご愛用頂ける製品です。
資材管理、作業確認のマーキング等広範囲に使用できます。
乾きが早く不透明で鮮明な筆跡。
自然環境下で耐久性を発揮、日光、雨水にさらされても筆跡は長く保存できます。

用途ステンレス材、鉄材、金属、コンクリート、陶器、プラスティック、ガラス、ゴム、皮革、合板、木材等へのマーキングに 長さ(mm)165 直径(Φcm)28 線幅(mm)4〜5 入数1本 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-18
用途:
お墓の墓石
製造業

墓石に文字が彫られているが、その中が黒くよごれている為
このスチールペイントで塗るとゆうか、埋める感じで たらせれば
白く綺麗になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする