※プラス (PLUS) 透明ポケットファイル A4 20P イエロー FC-920TP 91-673

透明ポケットファイル A4

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 57879773 品番 FC-920TP(91673)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

表紙が厚く頑丈で倒れにくい中紙入りクリアーファイル。
厚みのある表紙を採用し、資料をたくさん入れても崩れにくく収納時にも倒れにくい仕様です。
お手頃で「ちょっとだけ」付加価値有のある、コモディティラインのクリアーファイルです。
[特徴]
1.書類の仕切り・小さな書類の収納にも便利な中紙入り
2.厚みのある表紙で頑丈。収納時にも倒れにくい仕様
3.全8色の豊富なカラーバリエーション

材質表紙:45%再生ポリプロピレン(PP) ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ40μm(0.04mm) 厚さ(mm)表紙:0.8 イエロー サイズA4S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×15×307 グリーン購入法適合 中紙あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57879746
2025-03-17
用途:
帳簿のまとめ
建設業・工事業

背表紙の台紙にテプラが貼れて整理し易く重宝してます

対象商品:
57879834
2024-06-07
用途:
書類の整理
合同会社水沢ダイカスト 様

ポケットの数が多いので重宝しています。A4コピー用紙の出し入れはスムーズにできます。

1人が参考にしています
対象商品:
57879798
2021-08-10
用途:
介護の仕事で使っています。
医療・福祉・介護関連業

ブランド「plus」を初めて使いました。100均とは大違い!中のファイルがしっかりしていて、書類を出し入れしても破けません。パープルの色も気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする