※プラス (PLUS) フィットカットカーブ プレミアムチタン イージーグリップ 紙箱包装 プレミアムライトブルー SC-175STNP 35-856

フィットカットカーブ プレミアムチタン 紙箱包装

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57879929 品番SC-175STNP(35856)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

根元から刃先まで切断に最適な刃の開き角度(約30°)を常に保つベルヌーイカーブ刃により、従来品比約3倍の切れ味の軽さを実現した家庭用はさみ。
[特長]
・新開発! 3D設計刃:
刃に施した立体的な曲面加工により、2枚の刃の接する面積を極限まで減少。従来品比約100倍以上という究極の非粘着性を実現しました。
・高硬度チタンコーティング:
刃にチタニウムをコーティングすることで、50万回以上(PPC用紙を切断した場合)持続する切れ味を備え、さびや汚れにも強くなっています。刃渡り65mm
・手が痛くなりにくい低反発グリップ:
厚みのあるやわらかい素材との2層構造が、指への負担を軽減します。
・シャープな切れ味の高角度仕上刃:
ハイカーボンステンレス製の刃を鋭角に仕上げることで、よりシャープで軽快な切れ味を実現しました。
・がたつき防止リング:
切断時のがたつきを抑え、滑らかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74 ×13 ×174 材質グリップ=44%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、刃・カシメピン=ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング=POM、キャップ=PP プレミアムライトブルー 板厚(mm)1.8 刃渡り(mm)65 グリーン購入法適合 グリップタイプ左右対称

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57879929 SC-175STNP(35856) 63014858 SC-175STN ハサミ チタンコート フィットカットカーブ プレミアムチタン(リニューアル) PLUS(プラス)[文具] ハサミ チタンコート フィットカットカーブ プレミアムチタン(リニューアル) PLUS(プラス)[文具] 1個 919 税込1,011 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする