※メイン画像
サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 水性マーカー
ピグマックス 細字
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57880839
品番
ZPK-S49
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
金属・ガラス・木材・プラスチックなど様々な面に筆記できます。細かい書き込みに便利です。においがありません。インテリアフロア工業会推奨 ビニル系床材汚染対策マーカーです。
インク色
黒
タイプ
ツイン
線の太さ
細字
質量(g)
8
材質/仕上
本体・キャップ:PP ペン先:ポリエステル
適合温度(℃)
5〜40
トラスコ品番
124-0313
アズワン品番
64-8786-08