※メイン画像

ZPK-S12 ピグマックス 細字 サクラクレパス 57880893 ZPK-S12 ピグマックス 細字 サクラクレパス 57880893 ZPK-S12 ピグマックス 細字 サクラクレパス 57880893 ZPK-S12 ピグマックス 細字 サクラクレパス 57880893 ZPK-S12 ピグマックス 細字 サクラクレパス 57880893

ピグマックス 細字

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57880893 品番 ZPK-S12
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

金属・ガラス・木材・プラスチックなど様々な面に筆記できます。細かい書き込みに便利です。においがありません。インテリアフロア工業会推奨 ビニル系床材汚染対策マーカーです。

インク色 タイプツイン 線の太さ細字 質量(g)8 材質/仕上本体・キャップ:PP ペン先:ポリエステル 適合温度(℃)5〜40 トラスコ品番124-0315 アズワン品番64-8785-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする