導通チェッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57881094 品番DT-37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600

回路の導通をLEDまたはメロディーでお知らせします。
自分で作った回路に電気が流れているかを確認したり、
回路の断線チェックに使えます。

使用電圧範囲(V)電源電圧約2.1〜4.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×94×11 質量(g)66 幅(mm)58 奥行(mm)94 高さ(mm)11 電源単4乾電池3個(付属) 測定方式接触式 表示LEDおよびメロディー※約50Ω以下で動作 ディスプレイ光、音 サイズ(mm)58×11×94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする