カシオ計算機
カシオ計算機の 時計
カシオ計算機の 置き時計
デジタルクロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57881803
品番
DQ-735-8JF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
スクエアのシンプルな形状とシルバーのアルミカバーが印象的な、デスクやパソコンと一緒に置きたくなるようなデジタルクロックです。
温度計測機能を備えています。
質量(g)
75
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
79×78×36
表示
月・日・曜日表示
表示方式
デジタル
材質(ケース)
樹脂
機能
温度計測機能
カレンダー
フルオートカレンダー
アラーム
電子音アラーム(4段階で変化)
スヌーズ
止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能