BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の サニタリー商品
BEST(ベスト)[金物]の タオル掛け
BEST(ベスト)[金物]の タオルバー
ホームタオル掛け
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57884584
品番
#650N-600
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンや洗面所に取り付けるタオル掛け。
材質
(パイプ)ステンレス鋼SUS304、(受金具)亜鉛
全長(mm)
600
高さ(mm)
39
奥行(mm)
55
仕上
(パイプ)#400研磨、(受金具)クローム
取付ねじ
皿木ネジ2.7×16mm