Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 絶縁ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 絶縁ソケット
3/8"(9.5mm)SQ. 絶縁12角ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57885215
品番
IN3405M-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
33
寸法L(mm)
43
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
10
寸法D1(mm)
20
寸法D2(mm)
21.5
RoHS指令(10物質対応)
対応