3/8"(9.5mm)SQ. 絶縁12角ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57885249 品番IN3405M-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)40 寸法L(mm)47 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法H(mm)14 寸法D1(mm)25 寸法D2(mm)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする