Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
1/4"(6.35mm)SQ. インパクト6角ディープソケット 6mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57885879
品番
12300M-6
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
質量(g)
26
寸法L(mm)
48
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
寸法D1(mm)
10
寸法D2(mm)
13
寸法H1(mm)
7
寸法H2(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応