3/22より値下げ!現場を応援
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
3/8"(9.5mm)SQ. インパクト12角ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57885933
品番
13405M-11
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
値下げ
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
110
寸法L(mm)
80
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D1(mm)
17
寸法D2(mm)
19
寸法H1(mm)
11
寸法H2(mm)
66.5
RoHS指令(10物質対応)
対応