3/8"(9.5mm)SQ. インパクト12角ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57885949 品番13405M-16
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)57 寸法L(mm)32 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法H(mm)11 寸法D1(mm)23.3 寸法D2(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする