Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
3/8"(9.5mm)SQ. インパクト12角ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57885958
品番
13405M-18
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
62
寸法L(mm)
32
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
12
寸法D1(mm)
25.8
寸法D2(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応