Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
3/8"(9.5mm)SQ. インパクトトルクスプラスソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57885985
品番
13425-14EPL
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
質量(g)
46
寸法L(mm)
32
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
8.1
寸法D1(mm)
18.3
寸法D2(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応