3/8"(9.5mm)SQ. インパクト6角セミディープソケット(スライドマグネット付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57886028 品番 13300XG-7
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
質量(g)10 寸法L(mm)50 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法D1(mm)12 寸法D2(mm)19 寸法H1(mm)3.5 寸法H2(mm)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする