Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
3/8"(9.5mm)SQ. インパクト6角セミディープソケット(スライドマグネット付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57886037
品番
13300XG-16
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
質量(g)
10
寸法L(mm)
50
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D1(mm)
23.2
寸法D2(mm)
22
寸法H1(mm)
7.5
寸法H2(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応