3/8"(9.5mm)SQ. インパクト12角ディープソケット(薄肉)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57886073 品番 13306M-8
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
質量(g)68 寸法L(mm)80 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法D1(mm)12.3 寸法D2(mm)18.5 寸法H1(mm)8 寸法H2(mm)66.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする