3/8"(9.5mm)SQ. インパクトトルクスディープソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57886213 品番 13325-E16
参考基準価格(税別)¥2,770 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
質量(g)110 寸法L(mm)80 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法D1(mm)18.2 寸法D2(mm)19 寸法H1(mm)11.8 寸法H2(mm)66.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする