Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
1/2"(12.7mm)SQ. インパクト12角ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57886414
品番
14405A-5/16
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
質量(g)
260
寸法L(mm)
46
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)
19
寸法D1(mm)
45.7
寸法D2(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応