Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
1/2"(12.7mm)SQ. インパクト6角ショートソケット(薄肉)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57886466
品番
14401MS-12
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
質量(g)
42
寸法L(mm)
24
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)
5.5
寸法D1(mm)
18
寸法D2(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応