- ステッカー 防犯カメラ モノタロウ 57886483 - ステッカー 防犯カメラ モノタロウ 57886483 - ステッカー 防犯カメラ モノタロウ 57886483 - ステッカー 防犯カメラ モノタロウ 57886483

ステッカー 防犯カメラ

(49件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57886483 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ホログラムシートを使用した大きくて見やすい防犯カメラステッカーです。

文字内容防犯カメラ録画中 取付方式ステッカー 用途屋内での防犯対策として 寸法(縦×横)(mm)約90×約200
注意
※用途以外では使用しないでください。
※直射日光の当たる場所では劣化が早くなりますので、お避けください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57886483 - 25682416 - ステッカー 防犯カメラ モノタロウ ステッカー 防犯カメラ モノタロウ 1枚 349 税込384 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-03
用途:
防犯対策
教育・研究機関

銀色に光っているので、夜間でもはっきりと目に入ります。英語表示やイラストもあるので、外国人でも、意味を理解できるはずです。防犯対策としては、大変効果的だと思いました。

2025-09-29
用途:
防犯カメラを設置しているところに掲示しています。

防犯カメラを設置して、警戒監視している事が周囲に分かる様に掲示しています。
安くて助かります。

2025-08-04
用途:
防犯対策
その他業種

貼りやすくキラキラしていて、嫌味なく存在アピールしてくれます、他店では間違いなく販売していないと思いますので、購入して良かったです、ありがとうございました!

対象商品:
25682416
2025-07-19
用途:
防犯カメラのアピール
運輸・通信業

良かったので追加、2回目の注文です。ほどほどの大きさで、キラキラですが嫌みなく防犯カメラの存在をアピールしてくれます。

2024-11-01
用途:
防犯ステッカーの表示
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このステッカはフォノグラムタイプなので、夜間でも光るので防犯対策になってます。

対象商品:
25682416
2024-04-26
用途:
簡易的な防犯対策
その他業種

キラキラしていて目立ちます!
貼った瞬間、薄いなぁと思いましたが値段から考えるとコスパは良いですね!!
機会があれば次も購入したい。

対象商品:
25682416
2023-12-06
用途:
その他業種

歳末防犯。ダミーカメラと同時購入。
ありがとうございました。

対象商品:
25682416
2024-01-09
用途:
倉庫の防犯
卸売・小売業

防犯カメラを死角なしに設置すると、だいぶ台数が必要となるため、警告の意味で倉庫の目立つところに貼っています。
キラキラ反射する仕様なので目に付くと思います。
大きさも小さすぎず大きすぎずで、ちょうどよいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする