Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
1/2"(12.7mm)SQ. インパクト2重4角ソケット 29mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57886527
品番
14415M-29
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
質量(g)
326
寸法L(mm)
46
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)
17
寸法D1(mm)
49.5
寸法D2(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応