Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
1/2"(12.7mm)SQ. インパクト6角セミディープソケット(薄肉)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H1(mm)
33
注文コード
57886554
品番
14301X-33
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法H1
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
318
寸法L(mm)
65
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(mm)
44.2
寸法D2(mm)
29
寸法H1(mm)
33
寸法H2(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応