Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
1/2"(12.7mm)SQ. インパクト6角ディープソケット(薄肉)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57886579
品番
14301M-38
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
質量(g)
510
寸法L(mm)
85
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(mm)
50.5
寸法D2(mm)
29
寸法H1(mm)
38
寸法H2(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応