Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
1/2"(12.7mm)SQ. インパクト12角ディープソケット(薄肉)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57886615
品番
14306M-26
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(mm)
35.5
寸法D2(mm)
29
寸法H1(mm)
26
寸法H2(mm)
64
寸法L(mm)
85
質量(g)
299
RoHS指令(10物質対応)
対応