1/2"(12.7mm)SQ. インパクト6角ディープソケット(スライドマグネット付) 15mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57886649 品番14300G-15
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
質量(g)240 寸法L(mm)80 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法D1(mm)23.2 寸法D2(mm)30 寸法H1(mm)7 寸法H2(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする