Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
1/2"(12.7mm)SQ. インパクトヘックスビットソケット 全長60mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57886658
品番
14012M.60-16
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
質量(g)
190
寸法L(mm)
60
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D(mm)
30
寸法H1(mm)
15.5
寸法H2(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応