Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
1/2"(12.7mm)SQ. インパクトヘックスビットソケット 全長60mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57886676
品番
14025.60-T60
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
質量(g)
210
寸法L(mm)
60
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D(mm)
30
寸法H1(mm)
15.5
寸法H2(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応