1/2"(12.7mm)SQ. インパクトエクステンションソケット 全長100mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)14 注文コード57886877 品番14145M.100-14
参考基準価格(税別)¥3,870 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は寸法Hなど5種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)180 寸法L(mm)100 差込角(mm)1/2"(12.7)SQ 寸法H(mm)14 寸法D1(mm)22 寸法D2(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする