Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
1/2"(12.7mm)SQ. インパクトエクステンションソケット 全長100mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
19
注文コード
57886895
品番
14145M.100-19
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
226
寸法L(mm)
100
差込角(mm)
1/2"(12.7)SQ
寸法H(mm)
19
寸法D1(mm)
28.2
寸法D2(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応