3/4"(19mm)SQ. インパクト12角ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57886956 品番 16405A-1.3/16
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法D1(mm)46.3 寸法D2(mm)44 寸法H(mm)18 寸法L(mm)53 質量(g)410 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする