3/4"(19mm)SQ. インパクトサーフェイスソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57886999 品番 16410M-16
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
質量(g)350 寸法L(mm)50 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. 寸法H(mm)11 寸法D1(mm)28.8 寸法D2(mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする