3/4"(19mm)SQ. インパクトサーフェイスソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57887105 品番 16410M-36
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
質量(g)498 寸法L(mm)55 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. 寸法H(mm)20 寸法D1(mm)53.8 寸法D2(mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする