Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
3/4"(19mm)SQ. インパクト12角ディープソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57887297
品番
16305M-34
参考基準価格(税別)
¥6,940
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
質量(g)
950
寸法L(mm)
100
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
寸法D1(mm)
51.3
寸法D2(mm)
44
寸法H1(mm)
34
寸法H2(mm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応