Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
3/4"(19mm)SQ. インパクトサーフェイスディープソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57887324
品番
16310M-16
参考基準価格(税別)
¥5,510
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
質量(g)
524
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
寸法D1(mm)
28.8
寸法D2(mm)
44
寸法H1(mm)
16
寸法H2(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応