Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
3/4"(19mm)SQ. インパクトサーフェイスディープソケット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57887428
品番
16310M-33
参考基準価格(税別)
¥7,030
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
質量(g)
920
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
寸法D1(mm)
50
寸法D2(mm)
44
寸法H1(mm)
33
寸法H2(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応