3/22より値下げ!現場を応援

3/4"(19mm)SQ. インパクトトルクスディープソケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57887446 品番 16325-E26
参考基準価格(税別)¥6,460 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別) 値下げ
4,598
質量(g)660 寸法L(mm)100 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. 寸法D1(mm)35 寸法D2(mm)44 寸法H1(mm)18.8 寸法H2(mm)74 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする