3/22より値下げ!現場を応援
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
3/4"(19mm)SQ. インパクトトルクスディープソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57887473
品番
16325-E32
参考基準価格(税別)
¥6,460
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,598
バスケットに入れる
質量(g)
777
寸法L(mm)
100
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
寸法D1(mm)
41.3
寸法D2(mm)
44
寸法H1(mm)
25.2
寸法H2(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応