Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
1"(25.4mm)SQ. インパクト6角ソケット(薄肉)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57887726
品番
18401M-26
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
41
寸法D2(mm)
53
寸法H(mm)
16
寸法L(mm)
57
質量(g)
533
差込角(mm)
1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応