1"(25.4mm)SQ. インパクト6角ソケット(薄肉)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57887796 品番18401M-47
参考基準価格(税別)¥9,440 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
寸法D1(mm)67.3 寸法D2(mm)53 寸法H(mm)36 寸法L(mm)70 質量(g)915 差込角(mm)1"(25.4mm)SQ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする