Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
1"(25.4mm)SQ. インパクトサーフェイスソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57887927
品番
18410M-36
参考基準価格(税別)
¥6,610
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
質量(g)
712
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
21
差込角(mm[inch])
25.4[1]
寸法D1(mm)
56.8
寸法D2(mm)
54
RoHS指令(10物質対応)
対応