1"(25.4mm)SQ. インパクト6角ディープソケット(薄肉)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57888033 品番 18301A-1.11/16
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
質量(g)1400 寸法L(mm)108 差込角(mm)1"(25.4mm)SQ 寸法D1(mm)62.3 寸法D2(mm)53 寸法H1(mm)38 寸法H2(mm)74 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする