Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
1"(25.4mm)SQ. インパクトサーフェイスディープソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57888137
品番
18310M-41
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
質量(g)
1213
寸法L(mm)
108
差込角(mm)
1"(25.4mm)SQ
寸法D1(mm)
59.8
寸法D2(mm)
53
寸法H1(mm)
38
寸法H2(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応