Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
3/8"(9.5mm)SQ. 6角インダストリアルディープソケット 7mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57888408
品番
23300M-7
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
質量(g)
40
寸法L(mm)
55
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D1(mm)
10.6
寸法D2(mm)
17.4
寸法H1(mm)
8
寸法H2(mm)
41.5
RoHS指令(10物質対応)
対応